Referencje
Gates:9254-50343-MM
Rubix:117154
EAN:5412571214949


Informacje techniczne
| Profil | xl |
|---|---|
| długość oryginalna | 9 '' |
| Szerokość pasa | 300 mm |
Szczegóły produktu : Rękaw 90 XL 2800
Manicotto Synchro-Power Gates z TPU, profil XL (90 XL Variable) z 45 zębami. Bezspoinowa tuleja, do transmisji mocy i niezawodnego pozycjonowania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xl |
|---|---|
| długość oryginalna | 9 '' |
| Szerokość pasa | 300 mm |
| Podziałka | 5.08 mm |
| Materiał | poliuretan termoplastyczny (tpu) |
| Liczba zębów | 45 |
| Seria | synchro-power™ |
| Wysokość | 2.3 mm |
| Długość efektywna (mm) | 228.6 mm |
| Max. Temperatura pracy | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny