Pas napędowy calowy Gates 9254-50083-MM

PowerGrip pas zębaty

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:9254-50083-MM
Rubix:117281
EAN:5412571213829
brand logo

Informacje techniczne

Profill
długość oryginalna42 ''
Szerokość pasa28 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękaw 420 L 2800


Gates® klasyczne synchroniczne pasy zębate PowerGrip® oferują bezobsługowe, ekonomiczne i zgodne z jakością OE rozwiązanie dla konwencjonalnych napędów synchronizujących, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres zastosowań obejmuje napędy od minimalnych (drukarki komputerowe) po ciężkie maszyny (pompy oleju itp.). Trapezoidalny profil zęba sprawia, że pas ten jest dobrze przystosowany do zastosowań pozycjonujących.

Mocne strony

•Wzmacniający rdzeń z włókna szklanego zapewnia dużą wytrzymałość, doskonałą żywotność przy zginaniu oraz wysoką odporność na wydłużenie
Korpus z neoprenu zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami
Powłoka zębów z nylonu zapewnia trwałą powierzchnię odporną na zużycie i długą żywotność
Wykonane z trwałych i wzmocnionych mieszanek gumowych (HSN), aby zapewnić szerokie tolerancje na skrajne temperatury
Eliminuje konieczność smarowania i ponownego napięcia, zmniejszając konserwację i pracochłonność obsługi napędów
Precyzyjnie uformowane i dokładnie rozmieszczone zęby elastomerowe zapewniają prawidłowe zazębienie z rowkami kół pasowych
Szeroki zakres nośności i przełożeń prędkości
Pewne, bezpoślizgowe zazębienie

Zastosowania

Maszyny ciężkie

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profill
długość oryginalna42 ''
Szerokość pasa28 mm
Podziałka1.9 mm
Materiałcr
Liczba zębów112
Długość efektywna (mm)1066.8 mm
  • Dostępny