Pas napędowy metryczny Gates PU T5 1215 16
Pasek poliuretanowy Synchro-Power
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:PU T5 1215 16
Rubix:1853270
Producent:776221215
EAN:5414465222511


Informacje techniczne
| Profil | t5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 1215 mm |
| Szerokość pasa | 16 mm |
Szczegóły produktu : Pas 16 T5-1215
Pasy zostały zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie obciążeń, od mikropozycjonowania po duże obciążenia i dynamiczne ruchy liniowe. W związku z tym ten typ taśmy jest szczególnie odpowiedni do zastosowań w przenośnikach, siłownikach liniowych, transporcie synchronicznym, liniach montażowych i wielu innych. Taśmy zgrzewane bezkońcowo mogą być wyposażone w szeroką gamę podkładów.
Pasy są przeznaczone do lekkiego przenoszenia mocy.
Mocne strony
Długa i bezawaryjna żywotność.
Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
Zastosowania
Przenośniki; siłowniki liniowe; transport synchroniczny; linie montażowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | t5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 1215 mm |
| Szerokość pasa | 16 mm |
| Podziałka | 5 mm |
| Materiał | poliuretan |
| Liczba zębów | 243 |
| Wysokość | 2.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 50,71 Netto
/ Sztuka
zł 62,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie