Referencje
Optibelt:16 DT5 / 900
Rubix:879679
Producent:1966269
EAN:4014486066883





Informacje techniczne
| Profil | dt5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 900 mm |
| Szerokość pasa | 16 mm |
Szczegóły produktu : Pas 16 T5-900 D
Pasy napędowe ALPHA TORQUE D optibelt dla wydajności przekładni Pasy napędowe ALPHA TORQUE optibelt są produkowane w modułach i charakteryzują się wysoką odpornością na trakcję, elastycznym kordem napinającym i odpornością na ścieranie. Proces formowania oferuje następujące zalety:Wysoka dokładność podziałki i zmniejszone tolerancje Doskonała przyczepność poliuretanu do kordu napinającego Długość pasa do 2350 mm Nominalna szerokość tulei do 380 mm Dostępne wersje:Zęby po jednej stronie (standard); zęby po obu stronach (sekcje T2,5; T5; T10; T20) Kolorowe, antystatyczne, wyposażone w krzywki lub wypustki (SRP) Specjalne kordy napinające: kord napinający E o wysokiej elastyczności; wysokiej jakości stal nierdzewna; aramid; poliester.
High-performance toothed belt, double-toothed, made of polyurethane, metric
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | dt5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 900 mm |
| Szerokość pasa | 16 mm |
| Podziałka | 5 mm |
| Materiał | poliuretan / stal |
| Liczba zębów | 180 |
| Wysokość | 3.4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 157,74 Netto
/ Sztuka
zł 194,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie