Pas napędowy metryczny Gates PU T5 780 20

Pasek poliuretanowy Synchro-Power

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:PU T5 780 20
Rubix:259955
Producent:776220786
EAN:5414465221576
brand logo

Informacje techniczne

Profilt5
długość oryginalna780 mm
Szerokość pasa20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas 20 T5-780


Pasy zostały zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie obciążeń, od mikropozycjonowania po duże obciążenia i dynamiczne ruchy liniowe. W związku z tym ten typ taśmy jest szczególnie odpowiedni do zastosowań w przenośnikach, siłownikach liniowych, transporcie synchronicznym, liniach montażowych i wielu innych. Taśmy zgrzewane bezkońcowo mogą być wyposażone w szeroką gamę podkładów.

Mocne strony

Długa i bezawaryjna żywotność.
Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.

Zastosowania

Przenośniki; siłowniki liniowe; transport synchroniczny; linie montażowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilt5
długość oryginalna780 mm
Szerokość pasa20 mm
Podziałka5 mm
Materiałpu
Liczba zębów156
41,21 Netto
/ Sztuka
50,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie