Wąski pasek klinowy Mecaline SPA1682E - 889329
Pas klinowy wąskoprofilowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:SPA1682E - 889329
Rubix:1913804
Producent:889329
EAN:3660338418822


Informacje techniczne
| Profil | spa |
|---|---|
| Górna szerokość | 13 mm |
| Orientacyjna długość | 1682 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : SPA 1682 Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spa |
|---|---|
| Górna szerokość | 13 mm |
| Orientacyjna długość | 1682 mm |
| Długość wewnętrzna | 1637 mm |
| Długość zewnętrzna | 1700 mm |
| Grubość | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9,53 Netto
/ Sztuka
zł 11,72 Brutto
- Dostępny