Referencje
Gates:SPC2000 DELTA NARROW
Rubix:591913
Producent:962762000
EAN:5414465319228


Informacje techniczne
| Profil | spc |
|---|---|
| Górna szerokość | 22 mm |
| Orientacyjna długość | 2000 mm |
Szczegóły produktu : Pas SPC2000 DELTA NARROW
Idealna opcja dla wszystkich standardowych dysków w branży. Powszechnie określane jako wąski lub głęboki klin. Odporna na olej opaska Flex-Weave® zapewnia dobrą przyczepność i ochronę przed ścieraniem - Poliestrowe linki o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie zapewniają odporność na siły zginające, zmęczenie i obciążenia udarowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spc |
|---|---|
| Górna szerokość | 22 mm |
| Orientacyjna długość | 2000 mm |
| Długość wewnętrzna | 1917 mm |
| Długość zewnętrzna | 2030 mm |
| Grubość | 18 mm |
| Osłonięty | nie |
| Seria | delta narrow |
| Min. Temperatura pracy | -30 °C |
| Max. Temperatura pracy | 70 °C |
| Minimalna średnica koła pasowego | 224 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 83,3 Netto
/ Sztuka
zł 102,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie