Wąski pasek klinowy Mecaline SPA2732E - 889379

Pas klinowy wąskoprofilowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:SPA2732E - 889379
Rubix:2307191
Producent:889379
EAN:3660338419324
brand logo

Informacje techniczne

Profilspa
Górna szerokość13 mm
Orientacyjna długość2732 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : SPA 2732E Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +70°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspa
Górna szerokość13 mm
Orientacyjna długość2732 mm
Długość wewnętrzna2687 mm
Długość zewnętrzna2750 mm
Grubość10 mm
16,9 Netto
/ Sztuka
20,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie