Wąski pasek klinowy zębaty Mecaline XPZ950MC - 889971

Pas klinowy wąskoprofilowy uzębiony CRE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:XPZ950MC - 889971
Rubix:2241593
Producent:889971
EAN:3660338425240
brand logo

Informacje techniczne

Profilxpz
Orientacyjna długość950 mm
Długość zewnętrzna963 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : XPZ 950MC Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +120°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilxpz
Orientacyjna długość950 mm
Długość zewnętrzna963 mm
Górna szerokość10 mm
Wysokość8 mm
9,2 Netto
/ Sztuka
11,32 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie