Wąski pasek klinowy zębaty Mecaline XPZ1400MC - 889890

Pas klinowy wąskoprofilowy uzębiony CRE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:XPZ1400MC - 889890
Rubix:2241627
Producent:889890
EAN:3660338424434
brand logo

Informacje techniczne

Profilxpz
Orientacyjna długość1400 mm
Długość zewnętrzna1413 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : XPZ 1400MC Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +120°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilxpz
Orientacyjna długość1400 mm
Długość zewnętrzna1413 mm
Górna szerokość10 mm
Wysokość8 mm
13,39 Netto
/ Sztuka
16,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie