Wąski pasek klinowy zębaty Mecaline XPB1950MC - 889804

Pas klinowy wąskoprofilowy uzębiony CRE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:XPB1950MC - 889804
Rubix:2241506
Producent:889804
EAN:3660338423574
brand logo

Informacje techniczne

Profilxpb
Orientacyjna długość1950 mm
Długość zewnętrzna1972 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : XPB 1950MC Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +120°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilxpb
Orientacyjna długość1950 mm
Długość zewnętrzna1972 mm
Górna szerokość16 mm
Wysokość13 mm
43,09 Netto
/ Sztuka
53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie