Referencje
Parker:T08L71
Rubix:709748
Producent:T08L71
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka stalowa nierdzewna T08L71
Główną funkcją wysokociśnieniowych złączy hydraulicznych Ermeto DIN do połączeń rura–rura jest łączenie różnej liczby rur. Ten szeroki asortyment wysokociśnieniowych złączy hydraulicznych Ermeto DIN do połączeń rura–rura, typy G, GR, W, T, TR, K, SV, aż do WSV, jest dostępny w wykonaniu ze stali oraz w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złączki mogą być dostarczone z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Sprzęt mobilny
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii elektrycznej
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Gospodarka wodna
Zastosowania:
Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złączki hydrauliczne Ermeto DIN do połączeń rura–rura mogą być stosowane w aplikacjach do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu można je wykorzystywać w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Sprzęt mobilny
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii elektrycznej
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Gospodarka wodna
Zastosowania:
Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złączki hydrauliczne Ermeto DIN do połączeń rura–rura mogą być stosowane w aplikacjach do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu można je wykorzystywać w szerokim zakresie zastosowań.
W zestawie: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-DPR
Zastosowanie: Przenoszenie substancji chemicznych, Przenoszenie paliw, Hydraulika, Sprzęt mobilny, Branża naftowa, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do rury
Rozmiar połączenia 1: 8 mm (średnica zewnętrzna rury, O.D.)
Rozmiar połączenia 1: 8 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: męski, stożek 24°
Typ połączenia 1: męski, stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: 8 mm (średnica zewnętrzna rury, O.D.)
Rozmiar połączenia 2: 8 mm (O.D.)
Typ połączenia 2: męski, stożek 24°
Typ połączenia 2: męski, stożek 24°
Rozmiar połączenia 3: 8 mm (średnica zewnętrzna rury, O.D.)
Rozmiar połączenia 3: 8 mm (O.D.)
Typ połączenia 3: męski, stożek 24°
Typ połączenia 3: męski, stożek 24°
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branże: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura medium: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura medium: -60, -76
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Złącze
Typ produktu: Hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelki: n/a
Typ uszczelnienia: krawędź uszczelniająca
Kształt: Złącze, trójnik złącza
Kształt: Trójnik
Spełniane normy: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Zastosowanie: Przenoszenie substancji chemicznych, Przenoszenie paliw, Hydraulika, Sprzęt mobilny, Branża naftowa, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do rury
Rozmiar połączenia 1: 8 mm (średnica zewnętrzna rury, O.D.)
Rozmiar połączenia 1: 8 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: męski, stożek 24°
Typ połączenia 1: męski, stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: 8 mm (średnica zewnętrzna rury, O.D.)
Rozmiar połączenia 2: 8 mm (O.D.)
Typ połączenia 2: męski, stożek 24°
Typ połączenia 2: męski, stożek 24°
Rozmiar połączenia 3: 8 mm (średnica zewnętrzna rury, O.D.)
Rozmiar połączenia 3: 8 mm (O.D.)
Typ połączenia 3: męski, stożek 24°
Typ połączenia 3: męski, stożek 24°
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branże: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura medium: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura medium: -60, -76
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Złącze
Typ produktu: Hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelki: n/a
Typ uszczelnienia: krawędź uszczelniająca
Kształt: Złącze, trójnik złącza
Kształt: Trójnik
Spełniane normy: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal ocynkowana;stal nierdzewna |
|---|---|
| Średnica | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 199,61 Netto
/ Sztuka
zł 245,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie