Okucia stalowe Parker 10677-16-12

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:10677-16-12
Rubix:532379
Producent:10677-16-12
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Średnica19.1 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Końcówka prosta obrotowa z gwintem wewnętrznym i stożkiem JIC 37° 10677-16-12


Zaciskowe złączki do węży hydraulicznych 77 Series od Parker Hannifin to opłacalne, trwałe złączki typu „bite-the-wire” przeznaczone do zastosowań wysokociśnieniowych. Zaprojektowane do użycia z przeciskarkami Parkrimp, złączki 77 Series wymagają mniejszej siły montażu i są łatwe w składaniu. Ich kompaktowa, jednoczęściowa konstrukcja zapewnia lepszą wartość, przepływ oraz zmniejszone straty ciepła i ciśnienia, a także mniejszą złożoność. Kompatybilne z szeroką gamą węży o stałym ciśnieniu roboczym, złączki 77 Series zostały zaprojektowane z myślą o wydajności, bezpieczeństwie i osiągach. W połączeniu z Parker’s No-Skive hose, złączki 77 Series można montować bez zdejmowania zewnętrznej osłony węża. Dostępne w różnych materiałach i szerokim asortymencie konfiguracji końcówek, złączki 77 Series oferowane są w rozmiarach od ¼ inch do 2 inches.

Rynki:
• Wojsko
• Budownictwo
• Leśnictwo
• Obsługa pól naftowych
• Przemysł
• Górnictwo

Cechy/Korzyści:
• Sześciokąt metryczny (Metric hex)
• Niska siła docisku przy zakładaniu
• Dostępne różne materiały, takie jak stal i stal nierdzewna
• Szeroki zakres konfiguracji końcówek
• Jednoczęściowa konstrukcja zmniejsza złożoność i ścieżkę wycieku
• Technologia No-Skive oferuje łatwe, wydajne i bezpieczne procesy produkcyjne

Zastosowania:
• Ciecze hydrauliczne na bazie ropy naftowej i oleje smarowe

Kompatybilne węże:
• 387 (-20 through -32 only)
• 487 (-20 through -32 only)
• 787 (-8 through -32 only)
• 797 (-8 through -32 only)

Rozmiar klucza zapasowego: 36
Średnica portu banjo: n/a
Rozmiar połączenia: n/a, 1-5/16"-12 inch Thread
Dywizja: Hose Products Division
Rozmiar kołnierza: n/a
Średnica wewnętrzna węża (inch): 3/4"
Średnica wewnętrzna węża: 3/4, -12 (rozmiar)
Materiał wykonania: Stal
Rozmiar klucza nakrętki: 41
Połączenie portu: 1"
Rozmiar portu: 1
Styl produktu: Złącze żeńskie JIC 37° - obrotowe
Kształt: Prosty

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Średnica19.1 mm
NormaISO 12151-5
Ciśnienie344.7 bar
Typzłącze żeńskie jic 37° - obrotowe
Kąt37 °
307,62 Netto
/ Sztuka
378,37 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie