parker:WHK06LROMDCF
rubix:1888254
producent:WHK06LROMDCF

- Materiał: stal
- Średnica: 6 mm
parker:10C77-16-8
rubix:532383
producent:10C77-16-8

- Materiał: stal
- Średnica: 12.7 mm
parker:1JC77-16-12
rubix:532336

- Materiał: stal
- Średnica: 19.1 mm
parker:10677-16-12
rubix:532379
producent:10677-16-12

- Materiał: stal
- Średnica: 19.1 mm
parker:1C977-38-20
rubix:1151250
producent:1C977-38-20

- Materiał: stal
- Średnica: 38 mm
parker:3/8 MRO-S
rubix:534530
producent:3/8 MRO-S

- Materiał: stal (cynk z żółtym chromianem)
- Średnica: 10 mm
parker:DVGE12LRCF
rubix:714069
producent:DVGE12LRCF

- Materiał: stal (bez cr(vi))
- Średnica: 12 mm
parker:G15ZLCF
rubix:713695
producent:G15ZLCF

- Materiał: stal
- Średnica: 15 mm
parker:G42ZLCF
rubix:1067013
producent:G42ZLCF

- Materiał: stal
- Średnica: 42 mm
parker:T08L71
rubix:709748
producent:T08L71

- Materiał: stal ocynkowana;stal nierdzewna
- Średnica: 8 mm
parker:W16S71
rubix:709787
producent:W16S71

- Materiał: stal nierdzewna
- Średnica: 16 mm
camozzi:2531 1/4-1/8
rubix:546508
producent:50-2531-5756
camozzi:S2510 3/8-1/2
rubix:864085
producent:S2510 3/8-1/2