Referencje
Parker:GAI28LRCF
Rubix:714089
Producent:GAI28LRCF


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | złącze żeńskie |
| Średnica gwintowania (cal) | g 1 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka stalowa GAI28LRCF
Główną funkcją hydraulicznych złączy DIN Ermeto do rury i gniazda wysokiego ciśnienia jest łączenie rury z portem. Ta szeroka gama złączy DIN firmy GAI-M i GAI-NPT jest dostępna w wersji ze stali oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złącza te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) albo z uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energia
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesowy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/zalety:
•Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Cecha ta rozszerza zakres zastosowań.
• Powierzchnia ze stali nierdzewnej: hydrauliczne złącza DIN Ermeto do rury i gniazda wysokiego ciśnienia w wersji ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe, a także wyższą odporność temperaturową niż stal. Cecha ta rozszerza zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złącza typu tube-to-female mają dopuszczalne ciśnienie do 400 bar (seria S) i 315 bar (seria L), dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energia
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesowy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/zalety:
•Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Cecha ta rozszerza zakres zastosowań.
• Powierzchnia ze stali nierdzewnej: hydrauliczne złącza DIN Ermeto do rury i gniazda wysokiego ciśnienia w wersji ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe, a także wyższą odporność temperaturową niż stal. Cecha ta rozszerza zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złącza typu tube-to-female mają dopuszczalne ciśnienie do 400 bar (seria S) i 315 bar (seria L), dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: transfer chemikaliów, transfer paliwa, hydraulika, sprzęt mobilny, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar 1. przyłącza: rura o średnicy zewnętrznej 28 mm
Rozmiar 1. przyłącza: 28 mm (O.D.)
Typ 1. przyłącza: Męskie, stożek 24°
Typ 1. przyłącza: Męskie stożek 24°
Rozmiar 2. przyłącza: gwint G 1 inch
Rozmiar 2. przyłącza: G 1
Typ 2. przyłącza: Gniazdo żeńskie, BSPP
Typ 2. przyłącza: Gniazdo żeńskie BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju cieczy: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia do produkcji przemysłowej, żegluga, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 160
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: złączka trzpieniowa
Typ produktu: hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelnienia: n/a
Typ uszczelnienia: krawędź uszczelniająca
Kształt: prosty
Spełniane normy: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technologia: obsługa płynów i gazów
Zastosowanie: transfer chemikaliów, transfer paliwa, hydraulika, sprzęt mobilny, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar 1. przyłącza: rura o średnicy zewnętrznej 28 mm
Rozmiar 1. przyłącza: 28 mm (O.D.)
Typ 1. przyłącza: Męskie, stożek 24°
Typ 1. przyłącza: Męskie stożek 24°
Rozmiar 2. przyłącza: gwint G 1 inch
Rozmiar 2. przyłącza: G 1
Typ 2. przyłącza: Gniazdo żeńskie, BSPP
Typ 2. przyłącza: Gniazdo żeńskie BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju cieczy: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia do produkcji przemysłowej, żegluga, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 160
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: złączka trzpieniowa
Typ produktu: hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelnienia: n/a
Typ uszczelnienia: krawędź uszczelniająca
Kształt: prosty
Spełniane normy: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technologia: obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | złącze żeńskie |
| Średnica gwintowania (cal) | g 1 '' |
| Średnica rury zewnętrzna | 24 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 157,1 Netto
/ Sztuka
zł 193,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie