Złącze śrubowe żeńskie Parker GAI08LRCFX

Parker Hannifin Żeńskie złącze BSPP, cylindryczne, lekkie, seria DN 8, gwint rurowy drobnozwojny 1/4, ciśnienie 315 barów

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:GAI08LRCFX
Rubix:534293
Producent:GAI08LRCFX
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal ocynkowana bez cr.
Typcylindryczne złącze żeńskie.
Średnica gwintowania (cal)g 1/4 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Przyłączka z gwintem wewnętrznym BSPP GAI08LRCFX


Cylindryczne złącze żeńskie BSP serii do lekkich obciążeń: DN 8, gwint rurowy drobnozwojowy 1/4, ciśnienie 315 barów. Z uszczelnieniem ED (ISO 1179), stal cynkowana, bez Cr (VI) – stożek EO 24°.
Accessories Included: n/a
Application: Chemical Transfer, Fuel Transfer, Hydraulics, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging
Body Material: Steel
Brand: Ermeto
Configuration: Tube to Port
Connection 1 Size: 8 mm Tube O.D.
Connection 1 Size: 8 mm (O.D.)
Connection 1 Type: Male, 24° Cone
Connection 1 Type: Male 24° Cone
Connection 2 Size: G 1/4 inch Thread
Connection 2 Size: G 1/4
Connection 2 Type: Female, BSPP
Connection 2 Type: Female BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
Industry: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
Maximum Ambient Temperature: 300, 572
Maximum Fluid Temperature: 300, 572
Maximum Operating Pressure: 315
Minimum Ambient Temperature: -40
Minimum Fluid Temperature: -40
Product Series: EO Light
Product Style: Stud Fitting
Product Type: Hydraulic DIN Fittings
Seal Material: n/a
Seal Type: Sealing Edge
Shape: Straight
Specifications Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technology: Fluid & Gas Handling

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal ocynkowana bez cr.
Typcylindryczne złącze żeńskie.
Średnica gwintowania (cal)g 1/4 ''
Średnica rury zewnętrzna8 mm
12,07 Netto
/ Sztuka
14,85 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie