Referencje
Parker:GAI15LRCF
Rubix:714087
Producent:GAI15LRCF


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | żeńskie złącze |
| Średnica gwintowania (cal) | g 1/2 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka stalowa GAI15LRCF
Główna funkcja hydraulicznych złączek wysokociśnieniowych Ermeto tube-to-female do rur DIN polega na łączeniu rury z portem. Ta szeroka gama złączek DIN firmy GAI-M i GAI-NPT jest dostępna w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złączki te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
•Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w kontakcie z agresywnymi mediami i wpływami środowiskowymi. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Powierzchnia ze stali nierdzewnej: złączki wysokociśnieniowe Ermeto DIN tube to female w wersji ze stali nierdzewnej cechują się wysoką odpornością na korozję w kontakcie z agresywnymi mediami i wpływami środowiskowymi, a także wyższą odpornością temperaturową niż stal. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Złączki tube-to-female mają dopuszczalne wartości ciśnienia do 400 bar (seria S) i 315 bar (seria L), dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
•Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w kontakcie z agresywnymi mediami i wpływami środowiskowymi. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Powierzchnia ze stali nierdzewnej: złączki wysokociśnieniowe Ermeto DIN tube to female w wersji ze stali nierdzewnej cechują się wysoką odpornością na korozję w kontakcie z agresywnymi mediami i wpływami środowiskowymi, a także wyższą odpornością temperaturową niż stal. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Złączki tube-to-female mają dopuszczalne wartości ciśnienia do 400 bar (seria S) i 315 bar (seria L), dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Dostarczane akcesoria: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, przesył paliwa, hydraulika, sprzęt mobilny, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar połączenia 1: 15 mm średnicy zewnętrznej rury
Rozmiar połączenia 1: 15 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 1: Męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: Gwint G 1/2 inch
Rozmiar połączenia 2: G 1/2
Typ połączenia 2: Żeńskie, BSPP
Typ połączenia 2: Żeńskie BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: Ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia do produkcji przemysłowej, przemysł morski, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Złączka trzpieniowa
Typ produktu: Hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelnienia: n/a
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Prosty
Spełniane normy: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technologia: Handling cieczy i gazów
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, przesył paliwa, hydraulika, sprzęt mobilny, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar połączenia 1: 15 mm średnicy zewnętrznej rury
Rozmiar połączenia 1: 15 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 1: Męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: Gwint G 1/2 inch
Rozmiar połączenia 2: G 1/2
Typ połączenia 2: Żeńskie, BSPP
Typ połączenia 2: Żeńskie BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: Ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia do produkcji przemysłowej, przemysł morski, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Złączka trzpieniowa
Typ produktu: Hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelnienia: n/a
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Prosty
Spełniane normy: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technologia: Handling cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | żeńskie złącze |
| Średnica gwintowania (cal) | g 1/2 '' |
| Średnica rury zewnętrzna | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 31,08 Netto
/ Sztuka
zł 38,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie