Referencje
Parker:GAI08LR71
Rubix:658581
Producent:GAI08LR71


Informacje techniczne
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złącze żeńskie |
| Średnica gwintowania (cal) | g 1/4 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka prosta kompletna GAI08LR71
Główna funkcja wysokociśnieniowych złączy hydraulicznych Ermeto tube-to-female DIN do rur jest łączenie rury z portem. Ta szeroka gama złączy DIN marki GAI-M i GAI-NPT jest dostępna w wersji ze stali oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złącza te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję powodowaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Powierzchnia ze stali nierdzewnej: wysokociśnieniowe złącza Ermeto DIN tube to female w wersji ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność na korozję powodowaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe, a także wyższą odporność temperaturową niż stal. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złącza tube-to-female mają dopuszczalne ciśnienie do 400 bar (seria S) i 315 bar (seria L), dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję powodowaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Powierzchnia ze stali nierdzewnej: wysokociśnieniowe złącza Ermeto DIN tube to female w wersji ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność na korozję powodowaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe, a także wyższą odporność temperaturową niż stal. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złącza tube-to-female mają dopuszczalne ciśnienie do 400 bar (seria S) i 315 bar (seria L), dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
W zestawie akcesoria: wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-DPR
Zastosowanie: Przenoszenie chemikaliów, Przenoszenie paliwa, Hydraulika, Urządzenia mobilne, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Tube to Port
Rozmiar przyłącza 1: rura 8 mm O.D.
Rozmiar przyłącza 1: 8 mm (O.D.)
Typ przyłącza 1: męski, stożek 24°
Typ przyłącza 1: męski stożek 24°
Rozmiar przyłącza 2: gwint G 1/4 inch
Rozmiar przyłącza 2: G 1/4
Typ przyłącza 2: żeński, BSPP
Typ przyłącza 2: żeński BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju medium: Ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Automotive, Budownictwo, Urządzenia do produkcji przemysłowej, Marine, Transport materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura medium: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura medium: -60, -76
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: złączka szpilkowa
Typ produktu: Złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: n/a
Typ uszczelnienia: krawędź uszczelniająca
Kształt: prosty
Normy: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technologia: Fluid & Gas Handling
Zastosowanie: Przenoszenie chemikaliów, Przenoszenie paliwa, Hydraulika, Urządzenia mobilne, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Tube to Port
Rozmiar przyłącza 1: rura 8 mm O.D.
Rozmiar przyłącza 1: 8 mm (O.D.)
Typ przyłącza 1: męski, stożek 24°
Typ przyłącza 1: męski stożek 24°
Rozmiar przyłącza 2: gwint G 1/4 inch
Rozmiar przyłącza 2: G 1/4
Typ przyłącza 2: żeński, BSPP
Typ przyłącza 2: żeński BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju medium: Ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Automotive, Budownictwo, Urządzenia do produkcji przemysłowej, Marine, Transport materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura medium: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura medium: -60, -76
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: złączka szpilkowa
Typ produktu: Złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: n/a
Typ uszczelnienia: krawędź uszczelniająca
Kształt: prosty
Normy: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technologia: Fluid & Gas Handling
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złącze żeńskie |
| Średnica gwintowania (cal) | g 1/4 '' |
| Średnica rury zewnętrzna | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 128,7 Netto
/ Sztuka
zł 158,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie