Referencje
Parker:EW25ZSCF
Rubix:713574
Producent:EW25ZSCF


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Średnica gwintowania | m36 x 2 |
| Typ | złączka stalowa ew25zscf |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka stalowa EW25ZSCF
Główną funkcją złącz hydraulicznych wysokociśnieniowych Ermeto DIN typu tube to swivel jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Ta szeroka gama złącz DIN tube to swivel, typy EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED aż do KOR, jest dostępna w wersji stalowej i ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złącza mogą być dostarczone z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Maszyny narzędziowe
• Transport materiałów
• Sprzęt mobilny
• Przemysł naftowo-gazowy
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Gospodarka wodna
Zastosowania:
Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych
Cechy/zalety:
• Złącza stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Złącza wysokociśnieniowe Ermeto DIN tube to tube swivel mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złącza mogą być stosowane w szerokim zakresie aplikacji.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Maszyny narzędziowe
• Transport materiałów
• Sprzęt mobilny
• Przemysł naftowo-gazowy
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Gospodarka wodna
Zastosowania:
Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych
Cechy/zalety:
• Złącza stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Złącza wysokociśnieniowe Ermeto DIN tube to tube swivel mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złącza mogą być stosowane w szerokim zakresie aplikacji.
Akcesoria w zestawie: Wstępnie zmontowane z nakrętką funkcyjną EO-2
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, przesył paliw, hydraulika, sprzęt mobilny, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do złącza obrotowego
Rozmiar połączenia 1: 25 mm (O.D.)
Rozmiar połączenia 1: 25 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 1: Męskie, stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: 25 mm (O.D.)
Rozmiar połączenia 2: 25 mm (O.D.)
Typ połączenia 2: Męskie, stożek 24° (z O-Ring)
Typ połączenia 2: Męskie, stożek 24° (z O-Ring)
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Do typu płynu: Ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Wyposażenie produkcji przemysłowej, Marynarka, Transport materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 420
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Regulowana pozycja
Typ produktu: Złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki: NBR
Typ uszczelnienia: O-Ring
Kształt: Kolanko 90°
Spełnione normy: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, przesył paliw, hydraulika, sprzęt mobilny, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do złącza obrotowego
Rozmiar połączenia 1: 25 mm (O.D.)
Rozmiar połączenia 1: 25 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 1: Męskie, stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: 25 mm (O.D.)
Rozmiar połączenia 2: 25 mm (O.D.)
Typ połączenia 2: Męskie, stożek 24° (z O-Ring)
Typ połączenia 2: Męskie, stożek 24° (z O-Ring)
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Do typu płynu: Ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Wyposażenie produkcji przemysłowej, Marynarka, Transport materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 420
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Regulowana pozycja
Typ produktu: Złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki: NBR
Typ uszczelnienia: O-Ring
Kształt: Kolanko 90°
Spełnione normy: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Średnica gwintowania | m36 x 2 |
| Typ | złączka stalowa ew25zscf |
| Ciśnienie | 420 bar |
| Średnica rury zewnętrzna | 25 mm |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 300 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 230,26 Netto
/ Sztuka
zł 283,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie