Referencje
Parker:WE30SRCFX
Rubix:533379


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Średnica gwintowania | g 1-1/4 a (bspp) |
| Typ | przyłączka kolankowa z gwintem bspp i metalową krawędzią uszczelniającą we30srcfx |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka kolankowa z gwintem BSPP i metalową krawędzią uszczelniającą WE30SRCFX
Główną funkcją nieregulowanych wysokociśnieniowych złączek rurowych Ermeto DIN jest łączenie różnej liczby rurek lub węży. Ten szeroki asortyment nieregulowanych wysokociśnieniowych złączek rurowych Ermeto DIN, typy WE-NPT, TE-M do LE-R, jest dostępny w wersji ze stali oraz w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złączki te mogą być dostarczone z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelką elastomerową (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Procesy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/ korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Ta cecha wydłuża cykl życia złączek.
• Powierzchnia ze stali nierdzewnej: nieregulowane wysokociśnieniowe złączki rurowe Ermeto DIN w wersji ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych, a także wyższą odporność na temperaturę niż stal. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Nieregulowane złączki mają dopuszczalne ciśnienie do 630 bar, dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Procesy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/ korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Ta cecha wydłuża cykl życia złączek.
• Powierzchnia ze stali nierdzewnej: nieregulowane wysokociśnieniowe złączki rurowe Ermeto DIN w wersji ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych, a także wyższą odporność na temperaturę niż stal. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Nieregulowane złączki mają dopuszczalne ciśnienie do 630 bar, dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: n/a
Zastosowanie: Transport chemikaliów, Transport paliw, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rurka do portu
Rozmiar połączenia 1: 30 mm średnica zewnętrzna rurki (O.D.)
Rozmiar połączenia 1: 30 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Stożek 24°, męski
Typ połączenia 1: Męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: G 1-1/4 A inch gwint
Rozmiar połączenia 2: G 1-1/4 A
Typ połączenia 2: BSPP, męski
Typ połączenia 2: Męski BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla medium: Ciecze hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 160
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Akcesoria opcjonalne: n/a
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Stud Fitting
Typ produktu: Hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelnienia: Metal
Rodzaj uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Kolanko 90°
Spełniane normy: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Zastosowanie: Transport chemikaliów, Transport paliw, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rurka do portu
Rozmiar połączenia 1: 30 mm średnica zewnętrzna rurki (O.D.)
Rozmiar połączenia 1: 30 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Stożek 24°, męski
Typ połączenia 1: Męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: G 1-1/4 A inch gwint
Rozmiar połączenia 2: G 1-1/4 A
Typ połączenia 2: BSPP, męski
Typ połączenia 2: Męski BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla medium: Ciecze hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 160
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Akcesoria opcjonalne: n/a
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Stud Fitting
Typ produktu: Hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelnienia: Metal
Rodzaj uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Kolanko 90°
Spełniane normy: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Średnica gwintowania | g 1-1/4 a (bspp) |
| Typ | przyłączka kolankowa z gwintem bspp i metalową krawędzią uszczelniającą we30srcfx |
| Ciśnienie | 160 bar |
| Średnica rury zewnętrzna | 30 mm |
| Maksymalna temperatura | 300 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie