Złącze L Parker 8 C6X-S

Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:8 C6X-S
Rubix:718487
Producent:8 C6X-S
brand logo

Informacje techniczne

Materiałsteel
Średnica gwintowania1/2
Typ90° elbow

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka stalowa 8 C6X-S


Złączki rurowe i adaptery Parker z kielichem 37° JIC, Triple-Lok®, spełniają wymagania zarówno SAE J514, jak i ISO 8434-2 oraz oferują najszerszą w branży ofertę końcówek portów. Konstrukcja ma niewielką metalowo-metalową powierzchnię uszczelniającą, co skutkuje kompaktową budową, niskim momentem dokręcania montażowego oraz możliwością pracy w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem.

Rynki:
• Budownictwo
• Wojskowe systemy naziemne
• Podnośniki koszowe
• Rolnictwo
• Transport materiałów
• Wojskowa żegluga morska
• Przekładnie silnikowe

Cechy/Korzyści:
• Łatwo przystosowuje się do rur calowych, rur metrycznych i przewodów, zapewniając globalną akceptację.
• Szeroki wybór opcji końcówek portów, w tym SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) oraz Metric-ED
• Solidny trzpień portu Parker w regulowanych portach jest produkowany z dłuższą nakrętką kontrującą, praktycznie eliminując uszkodzenia podkładki i potencjalne nieszczelności, a także sprawiając, że montaż jest praktycznie odporny na pomyłki. Ta cecha poprawia wewnętrzną wydajność klienta i obniża koszty poprawek wynikających z uszkodzeń podkładki podporowej, powszechnie spotykanych w tradycyjnych regulowanych końcówkach portów SAE na rynku.
• Złączki stalowe standardowo są pokryte powłoką ToughShield Plus, która znacznie przewyższa wymagania SAE dotyczące liczby godzin odporności na korozję w zakresie czerwonej rdzy, zapewniając do 3 000 godzin bez czerwonej rdzy, jak wykazało niezależne laboratorium badawcze (test wg ASTM B117/ISO 9227). To zwiększone osiągi zapewniają klientom przewagę konkurencyjną dzięki mniejszym przestojom i dłuższej żywotności urządzeń, co prowadzi do większych przychodów i niższych kosztów gwarancyjnych.
• Nakrętki ze stali nierdzewnej posiadają powłokę zapobiegającą zacieraniu.
• Dostępne w wykonaniu ze stali, stali nierdzewnej i mosiądzu w rozmiarach 1/8” - 2 ½” przy ciśnieniu roboczym do 7500 psi.

Zastosowania:
• Połączenia do obsługi cieczy hydraulicznych i gazów

Materiał korpusu: Steel
Rozmiar połączenia 1: Male 37° Flare
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1: 1/2, 12
Rozmiar połączenia 2: Female 37° Flare Swivel
Średnica zewnętrzna rury połączenia 2: 1/2, 12
Typ połączenia: 37° Flare, Tube to Tube
Waga gabarytowa: 0.044059127697841725
Dział: Tube Fittings Division
Maksymalne ciśnienie dynamiczne: 6000
Kształt: 90° Elbow
Spełniane specyfikacje: SAE J514

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałsteel
Średnica gwintowania1/2
Typ90° elbow
66,75 Netto
/ Sztuka
82,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie