Akcesoria do złączy śrubowych Parker ED22X1.5X
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:ED22X1.5X
Rubix:506736
Producent:ED22X1.5X

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pierścień uszcz. ED22X1.5X
Parker oferuje pełną linię wysokiej jakości zamiennych O-ringów, uszczelek i pierścieni osadczych do złączek i adapterów przemysłowych.
Rynki:
• Budownictwo
• Wojskowe systemy naziemne
• Podnośniki koszowe
• Rolnictwo
• Transport materiałów
• Wojskowe systemy morskie
• Obrabiarki
• Transport
• Energia alternatywna
• Offshore/ropa i gaz
Cechy/korzyści:
• Standardowe O-ringi i uszczelki dostarczane ze złączkami rurowymi i adapterami są wykonane z twardego nitrilu o twardości 90 durometrów, o wysokiej مقاومتności na wytłaczanie, dzięki czemu nadają się do bardzo wysokociśnieniowych zastosowań statycznych.
• O-ringi i uszczelki z fluorowęglowodoru są dostępne dla wyższych specyfikacji temperaturowych.
• Do zastosowań z różnymi mediami lub wyższymi temperaturami, dodatkowe materiały O-ringów i uszczelek są dostępne na żądanie.
• Szeroki zakres opcji: uszczelnienie czołowe O-ring (ORFS) na końcu rury, SAE, ISO 6149, metryczne, BSPP i JIS B2351 na końcach portów, a także O-ringi do kołnierzy SAE 4-śrubowych, jak również pierścienie osadcze metryczne i BSPP oraz połączone uszczelnienia BSPP.
Zastosowania:
• Zamienne O-ringi, uszczelki i pierścienie osadcze do złączek i adapterów w połączeniach do obsługi cieczy hydraulicznych i gazów
Rynki:
• Budownictwo
• Wojskowe systemy naziemne
• Podnośniki koszowe
• Rolnictwo
• Transport materiałów
• Wojskowe systemy morskie
• Obrabiarki
• Transport
• Energia alternatywna
• Offshore/ropa i gaz
Cechy/korzyści:
• Standardowe O-ringi i uszczelki dostarczane ze złączkami rurowymi i adapterami są wykonane z twardego nitrilu o twardości 90 durometrów, o wysokiej مقاومتności na wytłaczanie, dzięki czemu nadają się do bardzo wysokociśnieniowych zastosowań statycznych.
• O-ringi i uszczelki z fluorowęglowodoru są dostępne dla wyższych specyfikacji temperaturowych.
• Do zastosowań z różnymi mediami lub wyższymi temperaturami, dodatkowe materiały O-ringów i uszczelek są dostępne na żądanie.
• Szeroki zakres opcji: uszczelnienie czołowe O-ring (ORFS) na końcu rury, SAE, ISO 6149, metryczne, BSPP i JIS B2351 na końcach portów, a także O-ringi do kołnierzy SAE 4-śrubowych, jak również pierścienie osadcze metryczne i BSPP oraz połączone uszczelnienia BSPP.
Zastosowania:
• Zamienne O-ringi, uszczelki i pierścienie osadcze do złączek i adapterów w połączeniach do obsługi cieczy hydraulicznych i gazów
Kolor: Czarny
Kompatybilna złączka: n/a
Numer dash: n/a
Masa wymiarowa: 0.014523381294964027
Dział: Tube Fittings Division
Twardość: 90
Rozmiar gwintu złączki: n/a, M22x1.5
Średnica wewnętrzna: n/a, 19.6
Materiały konstrukcyjne: n/a
Maksymalna temperatura pracy: 250
Minimalna temperatura pracy: -30
Średnica zewnętrzna: n/a
Opcje materiału polimerowego: guma nitrylowo-butadienowa (NBR, XNBR)
Styl produktu: Type E Metric Port (ED Seal)
Typ produktu: Uszczelka
Zewnętrzna średnica rury: n/a
Szerokość: n/a, 1.5
Kompatybilna złączka: n/a
Numer dash: n/a
Masa wymiarowa: 0.014523381294964027
Dział: Tube Fittings Division
Twardość: 90
Rozmiar gwintu złączki: n/a, M22x1.5
Średnica wewnętrzna: n/a, 19.6
Materiały konstrukcyjne: n/a
Maksymalna temperatura pracy: 250
Minimalna temperatura pracy: -30
Średnica zewnętrzna: n/a
Opcje materiału polimerowego: guma nitrylowo-butadienowa (NBR, XNBR)
Styl produktu: Type E Metric Port (ED Seal)
Typ produktu: Uszczelka
Zewnętrzna średnica rury: n/a
Szerokość: n/a, 1.5
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | eolastic soft seal |
|---|---|
| Materiał | nbr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6,62 Netto
/ Sztuka
zł 8,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie