Referencje
Parker:VSTI3/8ED71
Rubix:709771
Producent:VSTI3/8ED71
Szczegóły produktu : Złączka nierdzewna VSTI3/8ED71
Funkcją zaślepek do wysokociśnieniowych złączy hydraulicznych Ermeto DIN jest bezpieczne zamykanie portów w układach hydraulicznych. Ta szeroka gama zaślepek, typy ROV, VSTI M-OR aż do BUZM, jest dostępna w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obronność
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport bliski materiałów
• Mobilne
• النفط i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złącza stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję wywołaną agresywnymi mediami i wpływami środowiskowymi. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Zaślepki mają dopuszczalne ciśnienie do 630 bar, dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obronność
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport bliski materiałów
• Mobilne
• النفط i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złącza stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję wywołaną agresywnymi mediami i wpływami środowiskowymi. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Zaślepki mają dopuszczalne ciśnienie do 630 bar, dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Dołączone akcesoria: n/a
Zastosowanie: Przemysł, hydraulika
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: n/a
Rozmiar przyłącza: G 3/8 A inch Thread
Rozmiar przyłącza: G 3/8 A
Typ przyłącza: Męskie, BSPP
Typ przyłącza: Męskie BSPP
Oddział: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju medium: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia do produkcji przemysłowej, morska, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 250, 482
Maksymalna temperatura medium: 250, 482
Maksymalne ciśnienie robocze: 400
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -35, -31
Seria produktu: n/a
Styl produktu: Korek zaślepiający, do portów
Styl produktu: Korek zaślepiający do portów
Typ produktu: Hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Typ uszczelnienia: Uszczelnienie ED
Kształt: n/a
Normy: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Zastosowanie: Przemysł, hydraulika
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: n/a
Rozmiar przyłącza: G 3/8 A inch Thread
Rozmiar przyłącza: G 3/8 A
Typ przyłącza: Męskie, BSPP
Typ przyłącza: Męskie BSPP
Oddział: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju medium: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia do produkcji przemysłowej, morska, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 250, 482
Maksymalna temperatura medium: 250, 482
Maksymalne ciśnienie robocze: 400
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -35, -31
Seria produktu: n/a
Styl produktu: Korek zaślepiający, do portów
Styl produktu: Korek zaślepiający do portów
Typ produktu: Hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Typ uszczelnienia: Uszczelnienie ED
Kształt: n/a
Normy: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | korek uszczelniający do otworów gwintowanych vsti3/8ed71 |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 84,16 Netto
/ Sztuka
zł 103,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie