Akcesoria do złączy śrubowych Parker VKAM42LCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:VKAM42LCF
Rubix:713813
Producent:VKAM42LCF
brand logo

Informacje techniczne

Typzaślepka zamykająca z nakrętką vkam42lcf

Szczegóły produktu : Złączka stalowa VKAM42LCF


Funkcja zaślepek do wysokociśnieniowych złączy hydraulicznych Ermeto DIN polega na bezpiecznym zamykaniu portów w układach hydraulicznych. Ta szeroka gama zaślepek, typy ROV, VSTI M-OR aż do BUZM, jest dostępna w wersji ze stali oraz ze stali nierdzewnej.

Rynki:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję powodowaną przez agresywne media i czynniki środowiskowe. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Zaślepki mają dopuszczalne wartości ciśnienia do 630 bar, dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: n/a
Zastosowanie: Industrial, Hydraulics
Materiał korpusu: Steel
Marka: Ermeto
Konfiguracja: n/a
Rozmiar przyłącza: 42 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza: 42 mm (O.D.)
Typ przyłącza: Male, 24° Cone (with O-Ring)
Typ przyłącza: Male 24° Cone (with O-Ring)
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Do typu medium: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
Branża: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Blanking Plug, For Cones, with Nut
Styl produktu: Blanking Plug for Cones, with Nut
Typ produktu: Hydraulic DIN Fittings
Materiał uszczelki: NBR
Typ uszczelnienia: O-Ring
Kształt: n/a
Normy: DIN, ISO 8434
Technologia: Fluid & Gas Handling

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typzaślepka zamykająca z nakrętką vkam42lcf
121,65 Netto
/ Sztuka
149,63 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie