Złącze L Parker EW22LMEDOMDCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:EW22LMEDOMDCF
Rubix:741503
Producent:EW22LMEDOMDCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal cynkowana (bez cr(vi))
Średnica gwintowania26
Typzłaczka stalowa ew22lmedomdcf
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : ZŁACZKA STALOWA EW22LMEDOMDCF


The main function of Ermeto swivel adjustable DIN fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of DIN swivel adjustable fittings, types EW-M-ED, EV-R-ED, ET-M-ED up to EVL-R is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications: ;
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Swivel adjustable fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Złączka stalowa Parker EW22LMEDOMDCF (EO-2) do rur 22 mm z gwintem M26x1,5. Maks. ciśnienie 250 bar i zakres temperatur -20…+100°C.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal cynkowana (bez cr(vi))
Średnica gwintowania26
Typzłaczka stalowa ew22lmedomdcf
Ciśnienie250 bar
Średnica rury zewnętrzna22 mm
Maksymalna temperatura100 °C
135,21 Netto
/ Sztuka
166,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie