Złącze śrubowe męskie Parker GE18L1/2NPTCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:GE18L1/2NPTCF
Rubix:713980
Producent:GE18L1/2NPTCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Typmęski łącznik trzpieniowy
Średnica gwintowania (cal)1/2 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka stalowa GE18L1/2NPTCF


Główną funkcją złączek rurowych hydraulicznych wysokociśnieniowych Ermeto DIN z męskim trzpieniem gwintowanym jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Ta szeroka gama złączek, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED do GE-M, jest dostępna w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złączki te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).

Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Przenoszenie materiałów
• Mobilne
• نفت and Gas
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda

Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję powodowaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złączki rurowe hydrauliczne wysokociśnieniowe Ermeto DIN z męskim trzpieniem gwintowanym mają wartości ciśnienia do 800 bar (seria S) oraz 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Zawarte akcesoria: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: Transfer chemikaliów, transfer paliwa, hydraulika, hydraulika mobilna, sektor naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar 1. przyłącza: 18 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar 1. przyłącza: 18 mm (średnica zewnętrzna)
Typ 1. przyłącza: stożek 24°, męski
Typ 1. przyłącza: męski stożek 24°
Rozmiar 2. przyłącza: gwint 1/2"-14 inch
Rozmiar 2. przyłącza: 1/2"-14
Typ 2. przyłącza: NPT (SAE J476), męski
Typ 2. przyłącza: męski NPT
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju płynu: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia do produkcji przemysłowej, morska, przenoszenie materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Akcesoria opcjonalne: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: złączka trzpieniowa
Typ produktu: złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: Metal
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: krawędź uszczelniająca
Kształt: prosty
Spełniane normy: SAE J476
Technologia: obsługa płynów i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Typmęski łącznik trzpieniowy
Średnica gwintowania (cal)1/2 ''
Maksymalne ciśnienie serwisowe800 bar
Rodzaj płynuolej;gaz
35,67 Netto
/ Sztuka
43,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie