Złącze redukcyjne Parker RI3/8EDX1/2CF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:RI3/8EDX1/2CF
Rubix:465420
Producent:RI3/8EDX1/2CF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Typreduktor/rozszerzacz gwintu
Średnica gwintowania (cal)g 1/2 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Redukcja RI3/8EDX1/2CF


Główna funkcja reduktorów portowych Ermeto DIN polega na dopasowaniu różnych portów. Ta szeroka gama reduktorów portowych, typy RI i RI-ED, jest dostępna w wersji stalowej oraz w wersji ze stali nierdzewnej.

Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Zastosowania mobilne
• Nafta i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesy
• Transport
• Woda

Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność na korozję wobec agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: reduktory portowe Ermeto DIN mają dopuszczenia ciśnieniowe do 400 bar, dzięki czemu reduktory można stosować w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: n/a
Zastosowanie: Przenoszenie chemikaliów, Przenoszenie paliwa, Hydraulika, Sprzęt mobilny, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Port do portu
Rozmiar połączenia 1: G 3/8 A inch Thread
Rozmiar połączenia 1: G 3/8 A
Typ połączenia 1: Męski, BSPP
Typ połączenia 1: Male BSPP
Rozmiar połączenia 2: G 1/2 inch Thread
Rozmiar połączenia 2: G 1/2
Typ połączenia 2: Żeński, BSPP
Typ połączenia 2: Female BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: Ciecze hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Wyposażenie produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 400
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Styl produktu: Stud Fitting, Reducer
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki: NBR
Typ uszczelki: ED Seal
Kształt: Prosty
Spełnione normy: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologia: Obsługa cieczy i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Typreduktor/rozszerzacz gwintu
Średnica gwintowania (cal)g 1/2 ''
Maksymalne ciśnienie serwisowe400 bar
Min. temperatura-40 °C
Maksymalna temperatura300 °C
23,07 Netto
/ Sztuka
28,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie