Złącze redukcyjne Parker RED38/12ZSCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:RED38/12ZSCF
Rubix:507127
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Typłącznik redukcyjny red (eo/eo-2) – bezkołnierzowy 24° flareless swivel
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łącznik redukcyjny RED38/12ZSCF


The main function of Ermeto DIN tube to swivel high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hose.This broad range of DIN tube to swivel fittings, types EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED up to KOR is available in steel and a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Łącznik redukcyjny Parker RED38/12ZSCF (EO/EO-2) do redukcji średnic rur w złączach bezkołnierzowych 24° flareless swivel.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Typłącznik redukcyjny red (eo/eo-2) – bezkołnierzowy 24° flareless swivel
Maksymalne ciśnienie serwisowe315 bar
Maksymalna temperatura300 °C
278,42 Netto
/ Sztuka
342,46 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie