Złącze redukcyjne Parker GZR30/20SCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:GZR30/20SCF
Rubix:532750
Producent:GZR30/20SCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal cynkowana (bez chromu6 cf) + uszczelnienie nbr (np. perbunan®)
Typgzr30/20scf (eo® ermeto din) — łącznik obrotowy redukcyjny, ciężki, stożek uszczelniający 24° dko, uszczelnienie nbr
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łącznik obrotowy redukcyjny GZR30/20SCF


The main function of Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings is the connection of 2 tubes or hoses with the same or different diameters. This broad range of Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings, types GZ and GZR is available in steel and in a stainless steel version.



Markets:

• Automotive

• Defence

• Energy

• Environment

• Industrial

• Infrastructure

• Machine Tools

• Materials Handling

• Mobile

• Oil and Gas

• Power Generation

• Process

• Transportation

• Water



Applications: Suitable for general hydraulic applications.



Features/ benefits:

• • Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. This attribute extends the life cycle of the fittings.

• Stainless steel surface: Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings , stainless steel version, have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences, also a higher temperature resistance, than steel. These features extend the range of applications.

• High pressure: Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.

Łącznik obrotowy redukcyjny Parker GZR30/20SCF (ciężki) z uszczelnieniem NBR dla systemu DIN Ermeto EO 24° DKO. Max. 420 bar.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal cynkowana (bez chromu6 cf) + uszczelnienie nbr (np. perbunan®)
Typgzr30/20scf (eo® ermeto din) — łącznik obrotowy redukcyjny, ciężki, stożek uszczelniający 24° dko, uszczelnienie nbr
Maksymalne ciśnienie serwisowe420 bar
247,78 Netto
/ Sztuka
304,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie