Referencje
Parker:EGE38SRED71
Rubix:506765


Informacje techniczne
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | prosty męski złącznik z króćcem |
| Średnica gwintowania (cal) | g 1-1/2 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka prosta EGE38SRED71
Główną funkcją wysokociśnieniowych złączy rurowych Ermeto DIN z męskim króćcem są łączenie różnej liczby rur lub węży. Ta szeroka gama złączy, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępna w stali oraz w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złącza te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesowe
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/zalety:
• Złącza ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złącza rurowe Ermeto DIN z męskim króćcem mają wartości ciśnienia do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złącza mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesowe
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/zalety:
• Złącza ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złącza rurowe Ermeto DIN z męskim króćcem mają wartości ciśnienia do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złącza mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: n/a
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, Przesył paliwa, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Obrotowe do portu
Rozmiar przyłącza 1: 38 mm średn. zewn. rury
Rozmiar przyłącza 1: 38 mm (śr. zewn.)
Typ przyłącza 1: Stożek 24° (z O-ring), męski
Typ przyłącza 1: Męski stożek 24° (z O-ring)
Rozmiar przyłącza 2: G 1-1/2 A gwint calowy
Rozmiar przyłącza 2: G 1-1/2 A
Typ przyłącza 2: BSPP (ISO 1179), męski
Typ przyłącza 2: Męski BSPP
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju płynu: Płyny hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Przemysłowe urządzenia produkcyjne, Morska, Transport materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 250, 482
Maksymalna temperatura płynu: 250, 482
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -35, -31
Akcesoria opcjonalne: n/a
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Regulowana pozycja
Typ produktu: Złącza DIN hydrauliczne
Materiał uszczelnienia: FKM
Materiał uszczelnienia: FKM(VIT)
Typ uszczelnienia: Uszczelnienie ED
Kształt: Prosty
Normy spełnione: ISO 1179
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, Przesył paliwa, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Obrotowe do portu
Rozmiar przyłącza 1: 38 mm średn. zewn. rury
Rozmiar przyłącza 1: 38 mm (śr. zewn.)
Typ przyłącza 1: Stożek 24° (z O-ring), męski
Typ przyłącza 1: Męski stożek 24° (z O-ring)
Rozmiar przyłącza 2: G 1-1/2 A gwint calowy
Rozmiar przyłącza 2: G 1-1/2 A
Typ przyłącza 2: BSPP (ISO 1179), męski
Typ przyłącza 2: Męski BSPP
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju płynu: Płyny hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Przemysłowe urządzenia produkcyjne, Morska, Transport materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 250, 482
Maksymalna temperatura płynu: 250, 482
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -35, -31
Akcesoria opcjonalne: n/a
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Regulowana pozycja
Typ produktu: Złącza DIN hydrauliczne
Materiał uszczelnienia: FKM
Materiał uszczelnienia: FKM(VIT)
Typ uszczelnienia: Uszczelnienie ED
Kształt: Prosty
Normy spełnione: ISO 1179
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | prosty męski złącznik z króćcem |
| Średnica gwintowania (cal) | g 1-1/2 '' |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 800 bar |
| Rodzaj płynu | woda;olej;gaz;paliwo |
| Min. temperatura | -60 °C |
| Maksymalna temperatura | 400 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 786,05 Netto
/ Sztuka
zł 966,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie