Referencje
Parker:DA06SOMDCF
Rubix:531473


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | adapter elementu odległościowego da06somdcf |
| Średnica gwintowania (cal) | 0.551 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Adapter elementu odległościowego DA06SOMDCF
Główną funkcją złączek rurowych Ermeto DIN z połączeniem obrotowym do rur hydraulicznych wysokiego ciśnienia jest łączenie różnych ilości rur lub węży. Ten szeroki asortyment złączek DIN z połączeniem rurowo-obrotowym, typy EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED aż do KOR, jest dostępny w stali oraz w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złączki mogą być dostarczone z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub z uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energia
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Maszyny mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złączki rurowe obrotowe Ermeto DIN hydrauliczne wysokiego ciśnienia mają dopuszczalne ciśnienia do 800 bar (S series) i 500 bar (L series), dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie aplikacji.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energia
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Maszyny mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złączki rurowe obrotowe Ermeto DIN hydrauliczne wysokiego ciśnienia mają dopuszczalne ciśnienia do 800 bar (S series) i 500 bar (L series), dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie aplikacji.
Dołączone akcesoria: n/a
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, Przesył paliw, Hydraulika, Sprzęt mobilny, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do połączenia obrotowego
Rozmiar połączenia 1: 6 mm (średnica zewnętrzna rury)
Rozmiar połączenia 1: 6 mm (średnica zewnętrzna)
Typ połączenia 1: Męski, stożek 24°
Typ połączenia 1: Męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: 6 mm (średnica zewnętrzna rury)
Rozmiar połączenia 2: 6 mm (średnica zewnętrzna)
Typ połączenia 2: Męski, stożek 24° (z uszczelką O-Ring)
Typ połączenia 2: Męski stożek 24° (z uszczelką O-Ring)>Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Rodzaj płynu: Płyny hydrauliczne, Płyny chemiczne, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Wyposażenie produkcji przemysłowej, Przemysł morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 800
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Regulowana pozycja
Typ produktu: Złączki DIN hydrauliczne
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: O-Ring
Kształt: Prosty
Spełniane specyfikacje: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, Przesył paliw, Hydraulika, Sprzęt mobilny, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do połączenia obrotowego
Rozmiar połączenia 1: 6 mm (średnica zewnętrzna rury)
Rozmiar połączenia 1: 6 mm (średnica zewnętrzna)
Typ połączenia 1: Męski, stożek 24°
Typ połączenia 1: Męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: 6 mm (średnica zewnętrzna rury)
Rozmiar połączenia 2: 6 mm (średnica zewnętrzna)
Typ połączenia 2: Męski, stożek 24° (z uszczelką O-Ring)
Typ połączenia 2: Męski stożek 24° (z uszczelką O-Ring)>Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Rodzaj płynu: Płyny hydrauliczne, Płyny chemiczne, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Wyposażenie produkcji przemysłowej, Przemysł morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 800
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Regulowana pozycja
Typ produktu: Złączki DIN hydrauliczne
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: O-Ring
Kształt: Prosty
Spełniane specyfikacje: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | adapter elementu odległościowego da06somdcf |
| Średnica gwintowania (cal) | 0.551 '' |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 800 bar |
| Średnica łączenia 2 | 6 mm |
| Rodzaj płynu | płyny hydrauliczne;płyny chemiczne;paliwa;gazy;para |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 300 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 88,65 Netto
/ Sztuka
zł 109,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie