Referencje
Parker:EGE14SMEDCF
Rubix:533666




Informacje techniczne
| Materiał | nbr |
|---|---|
| Typ | przyłączka obrotowa z gwintem metrycznym i uszczelnieniem eolastic ege14smedcf |
Szczegóły produktu : Przyłączka obrotowa z gwintem metrycznym i uszczelnieniem EOlastic EGE14SMEDCF
Przyłączka obrotowa Parker EGE14SMEDCF z gwintem metrycznym i uszczelnieniem EOlastic. Zapewnia szczelne połączenie w układach hydraulicznych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | nbr |
|---|---|
| Typ | przyłączka obrotowa z gwintem metrycznym i uszczelnieniem eolastic ege14smedcf |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 630 bar |
| Średnica łączenia 2 | 20 mm |
| Rodzaj płynu | oleje hydrauliczne i smary na bazie oleju mineralnego |
| Maksymalna temperatura | 110 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 291,57 Netto
/ Sztuka
zł 358,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie