Referencje
Gedore:VDE 910 25
Rubix:757335
Producent:1826832
EAN:4010886857038
Szczegóły produktu : Płachta gumowa 250x350 VDE 910 25 1826832
VDE Rubber cover sheet 250x350 mm VDE protective equipment acc. to VDE 0680, Part 1 Thickness: 1.6 mm Rolled storage prevents from cracking!
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 250 mm |
|---|---|
| Wysokość | 350 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 113,76 Netto
/ Sztuka
zł 139,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

