Referencje
Gedore:VS 1582-3
Rubix:757414
Producent:5150270
EAN:4010886515020
Szczegóły produktu : Półka VS 1582-3 5150270
Storage tray 100x320x90 mm Suitable for perforated panels with square perforation 10 x 38 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1118 g |
|---|---|
| Długość | 320 mm |
| Wysokość | 100 mm |
| Szerokość | 90 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 155,46 Netto
/ Sztuka
zł 191,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

