Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC213R1/8

Łożysko

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFC213R1/8
Rubix:3146301
EAN:3413520557782
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Szerokość205 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC213R1/8


Łożyska samonastawne z licznymi opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową i śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne ochronne pokrywy ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, gdzie czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć budzą obawy i/lub oczekiwane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki galwanizowanym powierzchniom.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego wachlarza zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przemysł spożywczy i napojowy, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)200x75x220 mm
Waga Logistyczna5666 g
Średnica wewn.65 mm
Szerokość205 mm
Materiałżeliwo
Długość205 mm
Seriaucfc200
Liczba otworów4
Średnica zewn.120 mm
zł 294,94 Netto
/ Sztuka
zł 362,78 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie