Referencje
NTN:10X22207EAW33EE
Rubix:3135661
Producent:10X22207EAW33EE
EAN:3413521867385


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 10X22207EAW33EE
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.51 kg |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 92000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 100000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie