Łożyska baryłkowe FAG 23168-BEA-XL-K-MB1-C3

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Zastąpiona ref.:23168-B-K-MB-C3
FAG:23168-BEA-XL-K-MB1-C3
Rubix:1450754
Producent:0774734770030
EAN:4047643066785
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.340 mm
Średnica zewn.580 mm
Szerokość190 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23168-BEA-XL-K-MB1-C3


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe sferyczne 231..-BEA-XL-K-MB1, symetryczne 2 zewnętrzne pierścienie z pierścieniem uszczelniającym.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna199500 g
Średnica wewn.340 mm
Średnica zewn.580 mm
Szerokość190 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia600 rpm
Prędkość graniczna1090 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6600000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr4350000 N
zł 18 823,79 Netto
/ Sztuka
zł 23 153,26 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie