Referencje
SKF:24072 CC/C3W33
Rubix:490350
EAN:7316577650924




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 360 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 540 mm |
| Szerokość | 180 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24072 CC/C3W33
Łożyska baryłkowe składają się z dwóch symetrycznych rzędów rolek, które toczą się pomiędzy sferyczną bieżnią wspólną dla obu rzędów na pierścieniu zewnętrznym a dwoma oddzielnymi bieżniami na pierścieniu wewnętrznym. Środek sferycznej bieżni na pierścieniu zewnętrznym leży na osi przechodzącej przez środek łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 145800 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 360 mm |
| Średnica zewn. | 540 mm |
| Szerokość | 180 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 26 387,6 Netto
/ Sztuka
zł 32 456,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie