Referencje
NTN:23144EMKW33C3
Rubix:3135531
Producent:23144EMKW33C3
EAN:3413521294068


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 370 mm |
| Szerokość | 120 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23144EMKW33C3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 370 mm |
| Szerokość | 120 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Ciężar | 52.3 kg |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2940000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2190000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie