Referencje
NTN:23228EAW33
Rubix:3135588
Producent:23228EAW33
EAN:3413521058226


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 88 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23228EAW33
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 88 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 17.92 kg |
| Prędkość odniesienia | 1700 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1370000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1140000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie