Referencje
SNR:EXFL209L3
Rubix:3145627
EAN:3413521637131




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFL209L3
Samonastawne oprawy łożyskowe z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne oraz/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy : Wysokowydajny smar bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki galwanizowanym powierzchniom.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne oraz/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy : Wysokowydajny smar bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki galwanizowanym powierzchniom.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, seria samonastawnych opraw łożyskowych SNR zapewnia rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 56.3 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 2040 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 177,23 Netto
/ Sztuka
zł 217,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie