Referencje
NSK:30320J
Rubix:226961
EAN:00029176627033


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 128 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 197 mm |
| Szerokość | 51.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko HR 30320 J
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 128 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 197 mm |
| Szerokość | 51.5 mm |
| Prędkość graniczna | 1700 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 525000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 425000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1406,23 Netto
/ Sztuka
zł 1729,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie