Referencje
Timken:32036X
Rubix:243715
Producent:100038167
EAN:0053893449852







Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 48 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32036 X
Jednorzędowe łożyska stożkowe są najbardziej podstawowe i powszechnie stosowane, składają się z zespołu stożka i pierścienia zewnętrznego. Firma Timken opatentowała pierwsze w 1898 roku i obecnie oferuje najszerszy na świecie wybór rozmiarów w systemie calowym i metrycznym. Jest to najprostszy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się z dwóch głównych, rozłącznych części: zespołu bieżni wewnętrznej i bieżni zewnętrznej. Zazwyczaj montuje się je na wale w parach przeciwstawnych.
Mocne strony
Pojedynczy stożek i pierścień zewnętrzny. Jednoczęściowa, tłoczona stalowa klatka utrzymuje wałeczki na stożku i równomiernie je rozstawia. Dostępne są również klatki trzpieniowe.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów; Konfiguracje dyferencjału i zębatki napędowej; Rolki przenośnikowe; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 64x280x280 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 13790 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 311,15x311,15x69,85 mm |
| Waga w opakowaniu | 13789,7 g |
| Średnica wewn. | 180 mm |
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 48 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie