Referencje
NSK:22330CAME4S11
Rubix:346209


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 108 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 22330 CAME4S11
For the bearing mounting, the measurement of internal bearing clearance is a most important task. Before handling the bearing and measuring the internal bearing clearance, be sure to wear thin rubber gloves. (If a bearing is touched by a bare hand, the touched part may rust.) When measuring the internal bearing clearance, pay careful attention so that the rollers are positioned correctly
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 108 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1690000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1530000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4195,83 Netto
/ Sztuka
zł 5160,87 Brutto
- Dostępny