Łożyska baryłkowe NTN 22318EAKW33
NTN - łożysko wałeczkowe samonastawne - 22318.EAKW33
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:22318EAKW33
Rubix:3135216
Producent:22318.EAKW33
EAN:3413521060434




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 64 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22318EAKW33
Łożysko wałeczkowe samonastawne, stalowa klatka tłoczona, nacięcie i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 64 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 8.25 kg |
| Prędkość odniesienia | 3000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 652000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie