Łożyska baryłkowe FAG 21310-E1-XL-TVPB

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:21310-E1-XL-TVPB
Rubix:10639
Producent:0167023520000
EAN:4026677807397
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość27 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 21310-E1-XL-TVPB


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 213..-E1, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)27x110x110 mm
Waga Logistyczna1210 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość27 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszpoliamid
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia5400 rpm
Prędkość graniczna9000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r130000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr129000 N
195,92 Netto
/ Sztuka
240,98 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie