Referencje
Timken:22316KCJW33
Rubix:246368
Szczegóły produktu : Łożysko 22316 KCJW33
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 58 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 58 mm |