Referencje
SKF:31315 J2/QCLN7C
Rubix:651831
Producent:97408
EAN:7316570532166


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 40.56 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 31315 J2/QCLN7C
Łożysko stożkowe, jednorzędowe, koszyk okienny z blachy stalowej SKF
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3393 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 40.56 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 313 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 2800 rpm |
| Prędkość graniczna | 4300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 245000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 209000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie