Łożyska stożkowe Timken 37425/37625

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:37425/37625
Rubix:118561
Producent:100076647
EAN:0053893046907
Tapered Roller Bearing -  37425-9X089

Informacje techniczne

Średnica wewn.107.95 mm
Średnica zewn.158.75 mm
Szerokość23.02 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 37425/37625


Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.

Mocne strony

Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)162x162x27 mm
Waga Logistyczna1370 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)162x162x27 mm
Waga w opakowaniu1370 g
Średnica wewn.107.95 mm
Średnica zewn.158.75 mm
Szerokość23.02 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar1.4 kg
Seria37000
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska23.02 mm
NormaABMA (INCH PART NUMBERING SYSTEM)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r179000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr137000 N
768,96 Netto
/ Sztuka
945,82 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie