Referencje
SKF:239/530 CA/C08W33
Rubix:107689
EAN:7316571086309

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 530 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 710 mm |
| Szerokość | 136 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 239/530 CA/C08 W33
Łożyska sferyczne wałeczkowe składają się z dwóch rzędów symetrycznych wałeczków tocznych, które toczą się pomiędzy wspólnym torem sferycznym dla obu rzędów na pierścieniu zewnętrznym a dwoma oddzielnymi torami na pierścieniu wewnętrznym. Środek toru sferycznego na pierścieniu zewnętrznym znajduje się na osi, pośrodku łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 153000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 530 mm |
| Średnica zewn. | 710 mm |
| Szerokość | 136 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie